58004 とろみ名人マルチクイック SARAYA(サラヤ) 78146611

とろみ名人マルチクイック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1ケース(3袋)
注文コード
78146611
品番
58004
参考基準価格(税別)¥43,830販売価格(税込)¥46,418
販売価格(税別)
¥42,980

[粉末タイプ]サッ!と溶けてツルッ!ととろみ美味しさそのまま手間いらず。【4つの特徴】。▼1.サッと溶かして混ぜるだけ。▼2.ベタつきのないキレの良い食感。▼3.冷たいものから温かいものまで少量でとろみがつきます。▼4.無色透明・無味無臭 食材の味を変えません。

使用方法
飲み物や食べ物にとろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。ミキサー食にとろみをつけるときは、一緒に入れてミキサーにかけるとなめらかに仕上がります。
材質
容器(ボトル・袋・箱):PE・PA・PET
形状
内容物:粉末
外観
白色~淡黄色粉末
アズワン品番
63-4061-73
特性
容器形状:パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする