天然素材を使用した竹マット ナチュラル
表面は、8mm幅の竹の表皮と、7.5mm幅の竹の身を順番に組み合わせて縫い上げていますので、見た目がスッキリと涼しげなだけでなく、実際に接触すると、とても冷たく感じます。
可能な限り、竹の表皮の節を揃えて組み合わせることで、見た目がよりスッキリと仕上がっています。
表面をニス塗装することで、素材の耐久性を高めています。
裏面は、フローリングを傷つけにくくい不織布を使用しております。
裏面の不織布に、PVCドットによるノンスリップ加工を施しておりますので、安心・安全です。
- 材質
- 表面/竹100%(幅8mm×1.5mm厚の表皮・幅7.5mm×1.5mm厚の竹の身)、裏面/不織布・PVC(ノンスリップ素材)
- 寸法(mm)
- 750×450×5
- 質量(g)
- 550
- アズワン品番
- 69-3143-85
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ



















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


