曜日別特売
6485 天然素材を使用した竹マット ナチュラル マルナカ 78143576

6485 天然素材を使用した竹マット ナチュラル マルナカ 78143576
6485 天然素材を使用した竹マット ナチュラル マルナカ 78143576
6485 天然素材を使用した竹マット ナチュラル マルナカ 78143576
6485 天然素材を使用した竹マット ナチュラル マルナカ 78143576
6485 天然素材を使用した竹マット ナチュラル マルナカ 78143576
6485 天然素材を使用した竹マット ナチュラル マルナカ 78143576

天然素材を使用した竹マット ナチュラル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78143576
品番
6485
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

表面は、8mm幅の竹の表皮と、7.5mm幅の竹の身を順番に組み合わせて縫い上げていますので、見た目がスッキリと涼しげなだけでなく、実際に接触すると、とても冷たく感じます。
可能な限り、竹の表皮の節を揃えて組み合わせることで、見た目がよりスッキリと仕上がっています。
表面をニス塗装することで、素材の耐久性を高めています。
裏面は、フローリングを傷つけにくくい不織布を使用しております。
裏面の不織布に、PVCドットによるノンスリップ加工を施しておりますので、安心・安全です。

材質
表面/竹100%(幅8mm×1.5mm厚の表皮・幅7.5mm×1.5mm厚の竹の身)、裏面/不織布・PVC(ノンスリップ素材)
寸法(mm)
750×450×5
質量(g)
550
アズワン品番
69-3143-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする