日本製バスマット 黄麻ストライプ 2枚入
優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)、綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
安心安全な日本製の商品です。
麻(ジュート)の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。
- 材質
- 黄麻50%・ポリエステル20%・綿15%・アクリル10%・その他5%(裏面ノンスリップ加工)
- 寸法(mm)
- 500×350×8
- 質量(g)
- 220
- 目付(g/m2)
- 約1000
- アズワン品番
- 69-3141-75
- 内容量
- 1枚(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
浴室すべり止めマット の新着商品
カテゴリ



























