曜日別特売
6698 日本製バスマット 黄麻ストライプ 2枚入 マルナカ 78143829

6698 日本製バスマット 黄麻ストライプ 2枚入 マルナカ 78143829
6698 日本製バスマット 黄麻ストライプ 2枚入 マルナカ 78143829

日本製バスマット 黄麻ストライプ 2枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚(2枚)
注文コード
78143829
品番
6698
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)、綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
安心安全な日本製の商品です。
麻(ジュート)の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。

材質
黄麻50%・ポリエステル20%・綿15%・アクリル10%・その他5%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)
500×350×8
質量(g)
220
目付(g/m2)
約1000
アズワン品番
69-3141-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする