バスマット 温泉入浴 45×60cm
おうちの中でも温泉気分が味わえるレトロなデザインのバスマットです。
しっかりした踏み心地と、ヘタリにくく吸水に優れたアクリル繊維を使用しています。
マットの裏面にはすべりにくい加工が施されています。
- 材質
- パイル糸/アクリル100%
- 対応
- 洗濯:洗濯機使用可能
- 寸法(cm)
- 約横60×縦45
- アズワン品番
- 54-0216-24
- 滑り止め効果
- 加工あり
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ





























