ワイヤーランド
ソープディッシュ ステンレス製 1箱 10個入
スッキリとしたシンプルデザイン
材質
本体/ステンレス鋼、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度80℃)
質量(g)
70
サイズ(cm)
12.2×11×6.7
形態
梱包:ヘッダー付袋入
アズワン品番
54-1989-81
耐荷重(g)
1,000(社内テストによる)
内容量
1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78146175
WL-001X10
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000