曜日別特売
WL-001X10 ソープディッシュ ステンレス製 1箱 10個入 ワイヤーランド 78146175

WL-001X10 ソープディッシュ ステンレス製 1箱 10個入 ワイヤーランド 78146175
WL-001X10 ソープディッシュ ステンレス製 1箱 10個入 ワイヤーランド 78146175
WL-001X10 ソープディッシュ ステンレス製 1箱 10個入 ワイヤーランド 78146175
WL-001X10 ソープディッシュ ステンレス製 1箱 10個入 ワイヤーランド 78146175

ソープディッシュ ステンレス製 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
78146175
品番
WL-001X10
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

スッキリとしたシンプルデザイン
※製品一点に対する説明・仕様になります。

材質
本体/ステンレス鋼、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度80℃)
質量(g)
70
サイズ(cm)
12.2×11×6.7
形態
梱包:ヘッダー付袋入
アズワン品番
54-1989-81
耐荷重(g)
1,000(社内テストによる)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※製品一点に対する説明・仕様になります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする