APC NetShelter 防音サーバーラック 12U メープル材 AR4012A
・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応
・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)
・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観
・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)
・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)
・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易
・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
- 用途
- 【用途】
オフィス内サーバー設置
ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納
音が気になる執務エリアでのIT機器運用
【仕様(代表値)】
対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)
騒音低減:18.5 dB(A)(1m)
動作温度:-5~45℃
湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)
最大静荷重:
12U / 17U:840kg
32U / 38U:1500kg
メーカー保証:2年間
【ラインアップ(Uサイズ別)】
12U / 17U / 32U / 38U
100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)
- 保証期間
- 保証期間:2年間 センドバック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※設置・配線・電気工事は有資格者が行ってください※設置時はラック背面に200mm以上の空間を確保してください
※型番によりPDU仕様・電源仕様が異なります
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ






























