APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A

APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A - APC(シュナイダーエレクトリック)

・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応
・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)
・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観
・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)
・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)
・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易
・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)

用途
【用途】
オフィス内サーバー設置
ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納
音が気になる執務エリアでのIT機器運用
【仕様(代表値)】
対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)
騒音低減:18.5 dB(A)(1m)
動作温度:-5~45℃
湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)
最大静荷重:
12U / 17U:840kg
32U / 38U:1500kg
メーカー保証:2年間
【ラインアップ(Uサイズ別)】
12U / 17U / 32U / 38U
100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)
保証期間
保証期間:2年間 センドバック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※設置・配線・電気工事は有資格者が行ってください
※設置時はラック背面に200mm以上の空間を確保してください
※型番によりPDU仕様・電源仕様が異なります
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78141537AR4017A
¥638,000
¥619,800
¥681,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする