曜日別特売

APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106

APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106 - APC(シュナイダーエレクトリック)

業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。
低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。
高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。

付属品
キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル
その他
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル
幅(mm)
600
質量(kg)
72.12
色
黒
許容荷重(kg)
408.2 動荷重、408.2 静荷重
高さ(mm)
925
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】191~920.8
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間
取付け方法
ラックマウント不可
幅(inch)
【ラック】19
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
ラックエンクロージャー
内容量
1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78141485AR3106
¥219,000
¥179,800
¥197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする