曜日別特売

APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130

APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 - APC(シュナイダーエレクトリック)
付属品
連結用金具、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
その他
【ラックユニット】42U
幅(mm)
700
質量(kg)
137.84
色
黒
許容荷重(kg)
1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
高さ(mm)
1991
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】261.9~914.9
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間
取付け方法
ラックマウント不可
幅(inch)
【ラック】19
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
ラックエンクロージャー
内容量
1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78141467AR3130
¥336,000
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする