高耐荷重 OAラック プリンター台 キャスター付き

高耐荷重 OAラック プリンター台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

シンプルデザインで頑丈なOAラック。
【耐荷重】
◇2段:棚板1枚あたり約20kg、総耐荷重約40kg
◇3段:棚板1枚あたり約20kg、総耐荷重約60kg
◇4段:棚板1枚あたり約20kg、総耐荷重約80kg

用途
プリンター台、書類収納、備品整理などに。丈夫 頑丈 キャスター付き シェルフ ラック ワイヤーラック ワークスペース 事務所
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07629120MPR-3(WH/MWH)14.5ホワイト3段61×51.5×70
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
代引不可
お客様組立品
07629260MPR-2(WH/MWH)10ホワイト2段61×51.5×40
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
代引不可
お客様組立品
07629278MPR-3(WNM/MWH)14.5ウッドナチュラル3段61×51.5×70
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
代引不可
お客様組立品
07629400MPR-4(WH/MWH)19ホワイト461×51.5×100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする