壁付けミニ掃除機ホルダー タワー ブラック

壁付けミニ掃除機ホルダー タワー ブラック - 山崎実業壁付けミニ掃除機ホルダー タワー ブラック - 山崎実業壁付けミニ掃除機ホルダー タワー ブラック - 山崎実業壁付けミニ掃除機ホルダー タワー ブラック - 山崎実業壁付けミニ掃除機ホルダー タワー ブラック - 山崎実業
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
770
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 ※ミニ掃除機のサイズや形状によっては収納できない場合もあります。
耐荷重(kg)
小物収納部:1 掃除機ホルダー部:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.1×7.2×16.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
小物収納部:18.6×6.8×5.9 / 掃除機収納部:8×6×10.1 / ホルダーの間隔:5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814258710788
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする