曜日別特売

コードレスクリーナー オプション

コードレスクリーナー オプション - TASSCOMコードレスクリーナー オプション - TASSCOMコードレスクリーナー オプション - TASSCOMコードレスクリーナー オプション - TASSCOMコードレスクリーナー オプション - TASSCOMコードレスクリーナー オプション - TASSCOM

コードレスクリーナー用のスタンドです。
小物を入れるかご付きです。

用途
コードレスクリーナーの置き場所に困っている方に。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
537-0846
適合機種
マキタクリーナー等
セット内容
本体
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
幅(mm)
225
高さ(mm)
765
品名
コードレスクリーナー専用スタンド
奥行(mm)
240
内寸(cm)
かご:8.5×5.9×9
ベース寸法(cm)
22.5×240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04448591TAN-641
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする