YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット
ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
- コード長さ(m)
- 22
- 消費電力
- 90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 53×40×50
- 有効画素数
- 720(H)×480(V)
- 防塵防水性能
- IP69
- 動作温度(℃)
- -20~60
- 端子
- OUT RCA
- 適合クランプ
- 20~40mmΦの丸パイプ
- 画角
- 水平最大120°/垂直最大78°
- 映像出力
- NTSC
- 映像化方式
- 正像
- 動作電圧(V)
- DC12/24
- 内容量
- 1セット
注意
※その他の仕様はのYK-230HIR/YKC-230HIRコンパクトIRカメラの取り扱い説明書をご確認ください※製品ラインナップ
※22Mコードタイプ・・・592763:鏡像/592770:正像
※10Mコードタイプ・・・592775:鏡像/592778:正像
商品説明動画
トラック電装 の新着商品
カテゴリ





















