592770 YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147609

592770 YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147609
592770 YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147609
592770 YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147609
592770 YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147609
592770 YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード JET INOUE(ジェットイノウエ) 78147609

YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78147609
品番
592770
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット
ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献

コード長さ(m)
22
消費電力
90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×40×50
有効画素数
720(H)×480(V)
防塵防水性能
IP69
動作温度(℃)
-20~60
端子
OUT RCA
適合クランプ
20~40mmΦの丸パイプ
画角
水平最大120°/垂直最大78°
映像出力
NTSC
映像化方式
正像
動作電圧(V)
DC12/24
関連資料:(3.36MB) (0.47MB)
注意
※その他の仕様はのYK-230HIR/YKC-230HIRコンパクトIRカメラの取り扱い説明書をご確認ください
※製品ラインナップ
※22Mコードタイプ・・・592763:鏡像/592770:正像
※10Mコードタイプ・・・592775:鏡像/592778:正像

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする