モートーン
LEDナンバー灯 PILLBOX アルミビレット
付属品
スプリングワッシャー、ナット
仕様
【製法】削り出し
材質
アルミ
色
ブラック
サイズ
M6
備考
LEDチップ使用、Eマーク認証
関連部品
品番:MFX002,MFX003,XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M
ケーブル長(cm)
120
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78148485
MLP001
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください