モートーン
LEDナンバー灯 PILLBOX アルミビレット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78148485
品番
MLP001
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
付属品
スプリングワッシャー、ナット
仕様
【製法】削り出し
材質
アルミ
色
ブラック
サイズ
M6
備考
LEDチップ使用、Eマーク認証
関連部品
品番:MFX002,MFX003,XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M
ケーブル長(cm)
120