バスカ 風呂イス 22cm ピンク
バスルームをトータルコーディネイト出来る
心落ち着く色合いの「バスカHA」シリーズ
床置き派の方にぴったりな高さ22cm
幅広座面で座りやすい
お手入れが簡単
- 材質
- 本体/ポリプロピレン、ゴム脚/ポリエチレン
- 質量(g)
- 約880
- 耐荷重(kg)
- 100
- 耐熱温度(℃)
- 本体/120、ゴム脚:70
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約37.7×30.8×25.5
- アズワン品番
- 60-9081-07
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ



























