Richell(リッチェル)
バスカ 風呂イス 22cm ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78156928
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
バスルームをトータルコーディネイト出来る
心落ち着く色合いの「バスカHA」シリーズ
床置き派の方にぴったりな高さ22cm
幅広座面で座りやすい
お手入れが簡単
ロゴマークはシールです。
材質
本体/ポリプロピレン、ゴム脚/ポリエチレン
質量(g)
約880
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
本体/120、ゴム脚:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37.7×30.8×25.5
アズワン品番
60-9081-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロゴマークはシールです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000