音の伝わり方実験器 サウンドウォッチャー
2020年に全面実施される新学習指導要領より、小学校3年生の理科において、音の伝わり方と大小についての学習が加わります。
付属CDを再生するだけで実験可能です。
音によりヘッドが振動し、内部の小さなボールが跳ねることで「音が伝わると物が震えること」、また「音の大小によってその震え方が変わること」を、視覚・聴覚・触覚で感じることができる実験器です。
- 付属品
- 実験用CD・チューニングハンマー・ケース
- 仕様
- 【CD収録】基準音、チューニングの目安音、音量変化、ロック8ビート、ロック16ビート、マーチ、サンバ(全7トラック)
- 材質
- 胴/ビーチ材、フープ部/アルミニウム、チューニングナット・ハンマー/鉄、ヘッド・ボール/樹脂、ケース/ポリエステル・ナイロン
- 質量(g)
- 900
- アズワン品番
- 63-5643-12
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 33×7(胴はΦ30)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ






























