OTJ-1 音の伝わり方実験器 サウンドウォッチャー 鈴木楽器製作所 78157418

OTJ-1 音の伝わり方実験器 サウンドウォッチャー 鈴木楽器製作所 78157418
OTJ-1 音の伝わり方実験器 サウンドウォッチャー 鈴木楽器製作所 78157418
OTJ-1 音の伝わり方実験器 サウンドウォッチャー 鈴木楽器製作所 78157418
OTJ-1 音の伝わり方実験器 サウンドウォッチャー 鈴木楽器製作所 78157418

音の伝わり方実験器 サウンドウォッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157418
品番
OTJ-1
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

2020年に全面実施される新学習指導要領より、小学校3年生の理科において、音の伝わり方と大小についての学習が加わります。
付属CDを再生するだけで実験可能です。
音によりヘッドが振動し、内部の小さなボールが跳ねることで「音が伝わると物が震えること」、また「音の大小によってその震え方が変わること」を、視覚・聴覚・触覚で感じることができる実験器です。

付属品
実験用CD・チューニングハンマー・ケース
仕様
【CD収録】基準音、チューニングの目安音、音量変化、ロック8ビート、ロック16ビート、マーチ、サンバ(全7トラック)
材質
胴/ビーチ材、フープ部/アルミニウム、チューニングナット・ハンマー/鉄、ヘッド・ボール/樹脂、ケース/ポリエステル・ナイロン
質量(g)
900
アズワン品番
63-5643-12
寸法(Φ×高さH)(cm)
33×7(胴はΦ30)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする