10穴ハーモニカ MANJI C調
ブルースプレイ、ロックプレイに強い。スズキが誇る究極のスタンダード。
木製ボディの音色を持ちながら水分による変形とは無縁の快適な使用感
ソリッドタイプボディでハーモニカ全体がうなるようなサウンドに
奏者にも心地よく音が返るよう音の流れが計算されたカバー形状。
ブルースプレイを重視した調律。
- 付属品
- ABSケース
- 仕様
- 【調子】C調【音域】10穴20音
- 材質
- ステンレススチールカバー・天然木繊維入りソリッドボディ
- 寸法(mm)
- 100×27×18
- 質量(g)
- 65
- アズワン品番
- 63-9661-57
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ



























