曜日別特売
M-20 10穴ハーモニカ MANJI C調 鈴木楽器製作所 78156675

10穴ハーモニカ MANJI C調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156675
品番
M-20
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ブルースプレイ、ロックプレイに強い。スズキが誇る究極のスタンダード。
木製ボディの音色を持ちながら水分による変形とは無縁の快適な使用感
ソリッドタイプボディでハーモニカ全体がうなるようなサウンドに
奏者にも心地よく音が返るよう音の流れが計算されたカバー形状。
ブルースプレイを重視した調律。

付属品
ABSケース
仕様
【調子】C調【音域】10穴20音
材質
ステンレススチールカバー・天然木繊維入りソリッドボディ
寸法(mm)
100×27×18
質量(g)
65
アズワン品番
63-9661-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする