瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
300
300
450
600
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
高さ(mm)
1500
900
1200
1500
1800
2100
棚段数
5
3
4
5
6
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78155151
品番
1FH-5530-5R
参考基準価格(税別)
¥50,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
300
間口(mm)
1500
棚段数
5
棚段数(段)
5
色
アイボリー
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
150
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1460×300×1500
均等耐荷重(kg/台)
750
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500