エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ
介護グリップがしやすい立体型ハンドルです。
奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック仕様です。
小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈です。
歯肉にやさしいやわらかい植毛を採用しています。
- 材質
- ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
- 寸法(mm)
- ヘッド部:10.3×23
- 全長(mm)
- 190
- 内容
- ピンク4本・ブルー2本
- 毛丈(mm)
- 8
- 耐熱温度(℃)
- 80
- アズワン品番
- 7-2870-02
- 毛のかたさ
- やわらかめ(620ES<620S)
- 内容量
- 1箱(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




























