曜日別特売
620ES エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ LION(ライオン) 78157716

620ES エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ LION(ライオン) 78157716
620ES エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ LION(ライオン) 78157716
620ES エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ LION(ライオン) 78157716

エラックハブラシ620 6本入 620シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1箱(6本)
注文コード
78157716
品番
620ES
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

介護グリップがしやすい立体型ハンドルです。
奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック仕様です。
小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈です。
歯肉にやさしいやわらかい植毛を採用しています。

材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ヘッド部:10.3×23
全長(mm)
190
内容
ピンク4本・ブルー2本
毛丈(mm)
8
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
7-2870-02
毛のかたさ
やわらかめ(620ES<620S)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする