お香 AO 30本入り 香立て付き 浅葱
青の伝統色が持つ魅力を香りで表現した線香です。
日本古来の岩絵具の色からインスピレーションを受け、一つ一つの香りにその個性を込めました。
心を落ち着ける穏やかな香りが、瞑想やリラックスのひとときを演出します。
30本入りです。
香立ては1個付属しています。
安心の日本製です。
- 仕様
- 香立て付き
- 質量(g)
- 約38
- 燃焼時間(分)
- 約25
- 直径×高さ(cm)
- 本体:約0.2×14.2
- アズワン品番
- 54-1494-20
- 内容量
- 1セット(30本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ






























