曜日別特売
103002 お香 AO 30本入り 香立て付き 浅葱 大香 78156621

103002 お香 AO 30本入り 香立て付き 浅葱 大香 78156621
103002 お香 AO 30本入り 香立て付き 浅葱 大香 78156621
103002 お香 AO 30本入り 香立て付き 浅葱 大香 78156621
103002 お香 AO 30本入り 香立て付き 浅葱 大香 78156621

お香 AO 30本入り 香立て付き 浅葱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(30本)
注文コード
78156621
品番
103002
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

青の伝統色が持つ魅力を香りで表現した線香です。
日本古来の岩絵具の色からインスピレーションを受け、一つ一つの香りにその個性を込めました。
心を落ち着ける穏やかな香りが、瞑想やリラックスのひとときを演出します。
30本入りです。
香立ては1個付属しています。
安心の日本製です。

仕様
香立て付き
質量(g)
約38
燃焼時間(分)
約25
直径×高さ(cm)
本体:約0.2×14.2
アズワン品番
54-1494-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お香の先端に火をつけ、炎を消して、くゆらせてください ※香炉、香皿などの不燃性の容器に香立てをセットして、お香を立ててお使いください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする