リードディフューザー Jean. 100mL モンテカルロ
南フランスのリゾート地をイメージしたリードディフューザーです。
どんな空間にも自然に馴染むシンプルなデザインです。
ご使用本数で香りの強さを調整できます。
自分用にも大切な方へのギフトとしてもおすすめです。
- 付属品
- ガラス容器、香料、木製キャップ、ラタンスティック10本
- 仕様
- 芳香期間:約2ヶ月
- 容量(mL)
- 約100
- 長さ(cm)
- スティック:約25
- 直径×高さ(cm)
- 約7×約9.1
- アズワン品番
- 54-1494-57
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リラックス用品 の新着商品
カテゴリ




























