曜日別特売
132013 リードディフューザー Jean. 100mL モンテカルロ 大香 78157208

132013 リードディフューザー Jean. 100mL モンテカルロ 大香 78157208
132013 リードディフューザー Jean. 100mL モンテカルロ 大香 78157208

リードディフューザー Jean. 100mL モンテカルロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157208
品番
132013
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

南フランスのリゾート地をイメージしたリードディフューザーです。
どんな空間にも自然に馴染むシンプルなデザインです。
ご使用本数で香りの強さを調整できます。
自分用にも大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

付属品
ガラス容器、香料、木製キャップ、ラタンスティック10本
仕様
芳香期間:約2ヶ月
容量(mL)
約100
長さ(cm)
スティック:約25
直径×高さ(cm)
約7×約9.1
アズワン品番
54-1494-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする