箸ぞうくん おつまみ 自助食器 OTシリーズ
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。
ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
- 仕様
- おつまみ(赤)ケースセット、【把持障害】中程度
- 材質
- おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)
- 全長(mm)
- 210
- 質量(g)
- 37
- ケース寸法(mm)
- 50×20×230
- 耐熱温度(℃)
- 100
- アズワン品番
- 9-1139-04
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
食事関連 の新着商品
カテゴリ
























