曜日別特売
OT-12 箸ぞうくん おつまみ 自助食器 OTシリーズ ウインド 78156411

箸ぞうくん おつまみ 自助食器 OTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78156411
品番
OT-12
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。
ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
左右兼用、食器洗浄機・乾燥機対応

仕様
おつまみ(赤)ケースセット、【把持障害】中程度
材質
おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
210
質量(g)
37
ケース寸法(mm)
50×20×230
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
9-1139-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする