バスマット 乾度良好 モディッシュ 45×60cm
濡れても濡れてもすぐ吸ってすぐ乾く、吸水性と速乾性に優れた乾度良好のバスマットです。
銀イオンの抗菌防臭加工でいつも清潔にお使いいただけます。
裏面にはすべり止め加工を施しているので安心です。
洗濯機使用可能なので、お手入れ簡単です。
玄関やリビングなど様々な場所で使えます。
- 仕様
- 【乾燥機】使用不可
- 材質
- アクリル100%(特殊吸水素材)
- 備考
- ▼お洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください▼柔軟剤や漂白剤は使用しないで下さい▼洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約60×45×3.2
- アズワン品番
- 69-7236-47
- 滑り止め効果
- 加工あり
- 洗濯方法
- 洗濯機使用可能
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ

















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


