曜日別特売
- バスマット 乾度良好 モディッシュ 45×60cm オカ 78156201

- バスマット 乾度良好 モディッシュ 45×60cm オカ 78156201
- バスマット 乾度良好 モディッシュ 45×60cm オカ 78156201
- バスマット 乾度良好 モディッシュ 45×60cm オカ 78156201
- バスマット 乾度良好 モディッシュ 45×60cm オカ 78156201

バスマット 乾度良好 モディッシュ 45×60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78156201
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

濡れても濡れてもすぐ吸ってすぐ乾く、吸水性と速乾性に優れた乾度良好のバスマットです。
銀イオンの抗菌防臭加工でいつも清潔にお使いいただけます。
裏面にはすべり止め加工を施しているので安心です。
洗濯機使用可能なので、お手入れ簡単です。
玄関やリビングなど様々な場所で使えます。

仕様
【乾燥機】使用不可
材質
アクリル100%(特殊吸水素材)
備考
▼お洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください▼柔軟剤や漂白剤は使用しないで下さい▼洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×45×3.2
アズワン品番
69-7236-47
滑り止め効果
加工あり
洗濯方法
洗濯機使用可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする