バスマット 乾度良好 ミネット カーム 速乾 Ag抗菌
銀イオンの抗菌防臭加工でいつも清潔にお使いいただけます。
バスマットとしての用途以外にも玄関やリビングなど様々な場所でお使い頂けます。
多くの家庭で長年愛用されている「乾度良好」シリーズのバスマットです。
水分をしっかりと吸い込み、すぐ乾きます。
滑り止め加工つきなので、マットのずれが気になりません。
銀イオンのW機能でしっかり抗菌。吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」を使用しています。
- 仕様
- 【乾燥機】使用不可
- 材質
- アクリル100%(特殊吸水素材)
- 滑り止め効果
- 加工あり
- 洗濯方法
- 洗濯機使用可能
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


