曜日別特売
- バスマット 乾度良好 ミネット カーム 速乾 Ag抗菌 オカ 78156271

バスマット 乾度良好 ミネット カーム 速乾 Ag抗菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
アズワン品番69-7236-68
内容量1枚注文コード78156271品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

銀イオンの抗菌防臭加工でいつも清潔にお使いいただけます。
バスマットとしての用途以外にも玄関やリビングなど様々な場所でお使い頂けます。
多くの家庭で長年愛用されている「乾度良好」シリーズのバスマットです。
水分をしっかりと吸い込み、すぐ乾きます。
滑り止め加工つきなので、マットのずれが気になりません。
銀イオンのW機能でしっかり抗菌。吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」を使用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×48×1.5
アズワン品番
69-7236-68
仕様
【乾燥機】使用不可
材質
アクリル100%(特殊吸水素材)
備考
▼お洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください▼柔軟剤や漂白剤は使用しないで下さい▼洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい,すぐにサラサラ足にふんわりなじむ48×60cmサイズのバスマットです。
滑り止め効果
加工あり
洗濯方法
洗濯機使用可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする