バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm
水回りに品よく馴染むボーダー柄のバスマットです。
2~3人家族にぴったりの45×60cmサイズです。
吸収性に優れた繊維「乾度良好」を使用しており、水分をサッと素早く吸水・拡散します。
防カビ加工が施されているので、清潔にお使いいただけます。
マットの裏面にはすべり止め加工が施されてるので安心です。
洗濯ネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。
- 仕様
- 【乾燥機】使用不可
- 材質
- アクリル100%(特殊吸水加工)
- 滑り止め効果
- 加工あり
- 洗濯方法
- 洗濯機使用可能(ドラム式不可)
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約60×45
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ





















![お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品] お風呂洗い場マット グリーン サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141579-261106-02.jpg)






![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)


