曜日別特売
- バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm オカ 78157427

- バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm オカ 78157427
- バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm オカ 78157427
- バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm オカ 78157427

バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
アズワン品番69-7236-73
内容量1枚注文コード78157427品番-
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

水回りに品よく馴染むボーダー柄のバスマットです。
2~3人家族にぴったりの45×60cmサイズです。
吸収性に優れた繊維「乾度良好」を使用しており、水分をサッと素早く吸水・拡散します。
防カビ加工が施されているので、清潔にお使いいただけます。
マットの裏面にはすべり止め加工が施されてるので安心です。
洗濯ネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。

アズワン品番
69-7236-73
仕様
【乾燥機】使用不可
材質
アクリル100%(特殊吸水加工)
備考
▼洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい。▼漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
滑り止め効果
加工あり
洗濯方法
洗濯機使用可能(ドラム式不可)
寸法(横×縦)(cm)
約60×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする