曜日別特売

MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01

MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ) MS009-M-GRY-01 - MOFT(モフト)

縦にも横にも置けるタブレットスタンド
縦置き横置きそれぞれ3種類の角度で使えますので、ウェブサイトの閲覧やスケッチ、読書などあらゆるシーンで快適に使用できます。
存在を忘れてしまう薄さ
Appleのタブレットケースと比較すると、薄さは一目瞭然。装着していることを忘れてしまう薄さは、まさに紙のよう。
縦置き3.2kg、横置き5.4kgの耐荷重
極薄・超軽量設計でありながら、縦置きでは最大3.2kg、横置きでは最大5.4kgの高い耐荷重性を誇ります。ポリウレタンとファイバーグラスで、開閉の繰り返しや重さに負けない耐久性を実現しました。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781649602243540619
3,527
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする