首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト
両手を使った作業動画の撮影におすすめ!磁力で簡単にスマートフォンを装着でき、首に掛けて撮影ができるネックレス式マウントです。料理・手芸などの作業風景の撮影や、ペットと過ごす日常の記録、SNSやvlog用の動画撮影にも活躍します。
- 用途
- MagSafeでスマートフォンを簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのネックレス式マウントです。
首に掛けることで両手を自由に使え、作業中の手元を目線に近い画角で撮影できます。
長時間の装着でも蒸れにくい、メッシュ素材のネックパッドを採用しています。
体の中心で安定させる固定ベルト付き。歩きながらの撮影でもブレを抑え、臨場感のある映像を残せます。
マグネットホルダーを取り外せば、GoProなどのアクションカメラ用マウントとしても使用できます。
2軸の角度調整で、撮影アングルを細かく調整できます。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
持ち運びや保管に便利な収納袋が付属しています。
ネック部分を外したい場合は、ロックボタンを押しながらゆっくり引き抜いてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- セット内容
- ネックレス式マウント(本体)×1、メタルプレート×1、収納袋×1、固定ベルト×1
- 材質
- スタンド本体:アルミ・ABS・ステンレススチール、メタルプレート:鉄、収納袋:ナイロン、固定ベルト:ナイロン・ステンレス・ABS
- 質量(kg)
- スタンド本体:約0.25、収納袋:約0.03
- 色
- ブラック
- 外形寸法(mm)
- スタンド本体:幅約120×奥行約65×高さ約410(収納時)、収納袋:縦約220×横約160、マウント首回り:縦約200×横約260、固定ベルト:長さ約660~約1200
- 対応機種
- MagSafe対応iPhone ※2026年4月現在
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ














![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








