曜日別特売

ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー

ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー - SIGMAX(シグマックス)

シャワー浴時にギプスや副木で固定した部位をカバーし水濡れから保護します。
開口部は伸縮性のあるシリコーンを使用しているため、水が入りにくく水濡れの悩みに対応します。
開口部を広げて、腕や脚を入れるだけなので装着が簡単です。
繰り返し使用できるので経済的です。
腕、膝下、股下の3タイプを用意しました

サイズ
フリーサイズ
直径(Φcm)
開口部:約5
内径(Φcm)
リング:約17
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
602300 781560617815606160230068-5754-46
¥1,910
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
602320 781568067815680660232068-5754-48
¥2,650
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする