曜日別特売
602320 ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー SIGMAX(シグマックス) 78156806

602320 ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー SIGMAX(シグマックス) 78156806
602320 ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー SIGMAX(シグマックス) 78156806
602320 ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー SIGMAX(シグマックス) 78156806
602320 ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー SIGMAX(シグマックス) 78156806
602320 ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー SIGMAX(シグマックス) 78156806
602320 ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー SIGMAX(シグマックス) 78156806

ギプスカバー/防水カバー 繰り返し使える シャワーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-5754-48
注文コード
78156806
品番
602320
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

シャワー浴時にギプスや副木で固定した部位をカバーし水濡れから保護します。
開口部は伸縮性のあるシリコーンを使用しているため、水が入りにくく水濡れの悩みに対応します。
開口部を広げて、腕や脚を入れるだけなので装着が簡単です。
繰り返し使用できるので経済的です。
腕、膝下、股下の3タイプを用意しました

アズワン品番
68-5754-48
サイズ
フリーサイズ
直径(Φcm)
開口部:約5
内径(Φcm)
リング:約17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする