ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ
イヤがらずに奥歯までキレイにみがける!
小さなお口にぴったり薄型ヘッド。
みがきやすい角度のカーブネック。
- セット内容
- 電動歯ブラシ本体×1個、ブラシ(6ヶ月頃から)×2個、取扱説明書(保証書付き)×1部
- 材質
- 本体/ABSなど、仕上げ用ブラシ/飽和ポリエステル・熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン・毛のかたさ(やわらかめ)
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池1本(別売)
- 本体寸法(mm)
- 最大外径約22×全高約162
- 耐熱温度(℃)
- 60(仕上げ用ブラシ)
- 振動数
- はじめての「ソフトモード」/約12000回/分(無負荷時)、慣れたら「しっかりモード」/約16000回/分(無負荷時)
- アズワン品番
- 54-0064-90
- 防水性
- IPX7(生活防水)
- 適合年齢(歳)
- 1才6ヶ月頃から(歯の本数の目安12本から)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ































