曜日別特売
- ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ ピジョン 78155817

- ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ ピジョン 78155817
- ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ ピジョン 78155817
- ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ ピジョン 78155817
- ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ ピジョン 78155817
- ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ ピジョン 78155817
- ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ ピジョン 78155817

ピジョン 親子で乳歯ケア 仕上げ専用 電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78155817
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

イヤがらずに奥歯までキレイにみがける!
小さなお口にぴったり薄型ヘッド。
みがきやすい角度のカーブネック。
煮沸/スチーム薬液電子レンジによる消毒除菌はできません。※仕上げ用ブラシのお取り替えについて▼仕上げ用ブラシは消耗品です。毛先が広がったり、ブラシ部の汚れが目立ってきたら仕上げ用ブラシの交換をしてください。,手早くしっかりと汚れが落とせる。お子さまに合わせて使い分け「2種類の振動モード」。はじめての「ソフトモード」。▼電動歯ブラシに慣れていないとき弱めの振動で歯や歯ぐきにやさしい。慣れたら「しっかりモード」。▼電動歯ブラシに慣れてきたとき適度な振動でしっかり汚れを落とす。みがきにくい奥歯にフィット。みがきにくい奥歯にフィットする「カーブブラシ」。お口の中を明るく照らしすみずみまでみがけるLEDライト。しっかり握りやすい滑り止めつきグリップ。音と振動の「お知らせ機能」。30秒ごとに音と振動で時間をお知らせし2分後に自動停止。衛生的に立てて保管できる底面フラット形状。この電動歯ブラシは「音波振動アシストブラシ」です。

セット内容
電動歯ブラシ本体×1個、ブラシ(6ヶ月頃から)×2個、取扱説明書(保証書付き)×1部
材質
本体/ABSなど、仕上げ用ブラシ/飽和ポリエステル・熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン・毛のかたさ(やわらかめ)
電源
単4形アルカリ乾電池1本(別売)
本体寸法(mm)
最大外径約22×全高約162
耐熱温度(℃)
60(仕上げ用ブラシ)
振動数
はじめての「ソフトモード」/約12000回/分(無負荷時)、慣れたら「しっかりモード」/約16000回/分(無負荷時)
アズワン品番
54-0064-90
防水性
IPX7(生活防水)
適合年齢(歳)
1才6ヶ月頃から(歯の本数の目安12本から)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※煮沸/スチーム薬液電子レンジによる消毒除菌はできません。※仕上げ用ブラシのお取り替えについて※仕上げ用ブラシは消耗品です。毛先が広がったり、ブラシ部の汚れが目立ってきたら仕上げ用ブラシの交換をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする