曜日別特売

ポータブルトイレ SP

ポータブルトイレ SP - Aron(アロン化成)ポータブルトイレ SP - Aron(アロン化成)

ポータブルトイレ用部品

付属品
防臭消耗品(試供品)、O型便座カバー×1
材質
本体・上フタ・便座・バケツフタ/PP、バケツ本体/PE
質量(kg)
約3
タイプ
低座面
容量(L)
バケツ:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×50×32、便座までの高さ/30
アズワン品番
65-5675-90
色調
ホワイト
基本交換部品
O型便座カバー
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78156517533-222
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする