曜日別特売

TOTOウォシュレット補高便座用水はねガード

TOTOウォシュレット補高便座用水はねガード - TOTO
材質
本体:綿60%、ポリエステル40% 吸収部分:綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
グレー
サイズ
S:対応ウエスト66~76cm
吸水量
50cc
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82367805EW59055R
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする