533-222 ポータブルトイレ SP Aron(アロン化成) 78156517

533-222 ポータブルトイレ SP Aron(アロン化成) 78156517
533-222 ポータブルトイレ SP Aron(アロン化成) 78156517

ポータブルトイレ SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156517
品番
533-222
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポータブルトイレ用部品
CCTA95 091203、材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

付属品
防臭消耗品(試供品)、O型便座カバー×1
材質
本体・上フタ・便座・バケツフタ/PP、バケツ本体/PE
質量(kg)
約3
タイプ
低座面
容量(L)
バケツ:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×50×32、便座までの高さ/30
アズワン品番
65-5675-90
色調
ホワイト
基本交換部品
O型便座カバー
最大使用者体重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする