充電式大枝カッター
ありえない高さ・大枝をぶらさがりカット
- 用途
- 高い場所の太い枝木を軽くカットできます。
角度が付いた先端の刃部を枝木に引っ掛けると自重で太い枝木が軽くザクザク切断できます。
伸縮タイプで最長3mまで本体が伸び、パワフルなチェーンソーで95mmの太い枝まで対応。
充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。
2025年度グッドデザイン賞受賞
- 仕様
- チェーンスビード:5.5m/sec(m/秒)(無負荷時)、作業量:満充電時の切断本数:約180本(中38mm生木の場合)
- 寸法(mm)
- チェーン刃:長さ4インチ ビッチ1/4インチドライブリン数27 ゲージ帳0.043”(1.1
- 電圧(V)
- 直流18
- モーター
- 直流マグネットモーター18V
- 充電時間
- 約80分
- 最大切断径(Φmm)
- 95(樹木の種類や季節で変わります)
- 内容量
- 1個
チェーンソー の新着商品
カテゴリ


























